仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】(鏡面仕上)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】60.7/60.4/60.8【4000TYPE】66.5/65.9/66.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(3000TPYE/4000TYPE)2468/3069配光角度(°)43ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)