仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)【2400TYPE】63.8/63.3/64.0【3000TYPE】68.5/67.5/69.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(2400TPYE/3000TYPE)1939/2356配光角度(°)40ビーム角度(°)45演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)