仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)【2400TYPE】52.6/52.2/52.7【3000TYPE】56.5/55.7/57.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(2400TPYE/3000TYPE)1599/1943配光角度(°)33ビーム角度(°)35演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)