曜日別特売
ERD5404WA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50632909

 

ERD5404WA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50632909
ERD5404WA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50632909

グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)150
内容量1台注文コード50632909品番ERD5404WA
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラスタイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.0/66.5/67.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2488アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォールウォッシュ配光器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)40°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする