仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)【配光制御レンズ】透明消硬質ガラス色黒タイプ900/1400タイプ消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【900TYPE】72.6/72.6/75.7/74.1【1400TYPE】67.8/66.8/70.2/69.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(1400TYPE/900TYPE)1404/1046演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)