神港テクノス
熱電対変換器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
電源電圧(V)
24 DC
24 DC
100~240 AC
入力信号
K(0~400℃)
K(0~100℃)
K(0~400℃)
K(0~1000℃)
出力信号
0~10V DC
4~20mA DC
0~5V DC
0~10V DC
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50632996
品番
SBE-0108-1-400
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
熱電対を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。
電源電圧(V)
24 DC
入力信号
K(0~400℃)
出力信号
0~10V DC
入力レンジ
0~400℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×75×85