仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)【配光制御レンズ】樹脂(アクリル・透明消し)色白タイプ900/1400タイプ消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)【900TYPE】86.5/86.5/90.3/88.4【1400TYPE】80.8/79.7/83.7/83.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(1400TYPE/900TYPE)1674/1247演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)