※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50633248
品番
EA948CF-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
材質
グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズ
M12
エスコ品番
EA948CF-30
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
14