島田燈器工業
号鐘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50633285
品番
STA-300(HK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途
小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質
HBsC1
質量(kg)
9.2
音量(dB)
110以上
寸法(外径×高さ)(mm)
最大300×270
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。