仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上)型一般型タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)135.5/134.9・130.8/129.3・127.7/127.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))光源寿命(LED)60000時間光束(Lm)【5500TYPE】5993【7500TYPE】7670【9000TYPE】8941配光角度(°)61ビーム角度(°)85グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)