470-71B JV腕章 ユニット 50633434

JV腕章

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容空調J.V
内容量1枚注文コード50633434品番470-71B
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。表示内容空調J.V材質軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重トラスコ品番183-5570質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする