ユニット
JV腕章
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
衛生J.V
空調J.V
衛生J.V
電気J.V
機械J.V
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50633443
品番
470-72B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
表示内容
衛生J.V
材質
軟質ビニール
仕様
ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
トラスコ品番
183-8671
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
95×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。