仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)色黒タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100色温度(K)3000光源色電球色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)34ビーム角度(°)37演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1976枠アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ広角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°