曜日別特売
822-14A たれ幕 ユニット 50633933

たれ幕

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚表示内容ISO14001 地球にやさしい環境を目指して注文コード50633933品番822-14A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。表示内容ISO14001 地球にやさしい環境を目指して取付け方法穴4ヵ所(ハトメ内径10mm)材質/仕上ターポリントラスコ品番183-8637質量(g)450セット内容ヒモ付寸法(縦×横)(mm)1800×450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする