曜日別特売
369-06A リボン ユニット 50634055

リボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容全員参加で災害ゼロをめざそう
全員参加で災害ゼロをめざそう
KY 全員参加 危険予知活動
ヨシ! 私は指差呼称を 行います
ヨシ! 指差喚呼で安全を 確認しよう
私は安全帯を使用します
+ 私は安全規則を 守ります
墜落・転落災害をなくそう
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
私は作業前に危険予知を行います
+ 危険予知 みんなで行い無災害
指差呼称で安全確認
今日も指差呼称で無災害
私は― 指差呼称を行います
私は指差呼称で安全を確認します
私は正しい作業手順を守ります
春の全国交通安全運動実施中
5S運動実施中
白無地
緑無地
内容量1組(10枚)注文コード50634055品番369-06A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。表示内容全員参加で災害ゼロをめざそう材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)仕様上部安全ピン付トラスコ品番184-0256質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする