ユニット
リボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
KY 全員参加 危険予知活動
ヨシ! 私は指差呼称を 行います
ヨシ! 指差喚呼で安全を 確認しよう
私は安全帯を使用します
+ 私は安全規則を 守ります
全員参加で災害ゼロをめざそう
墜落・転落災害をなくそう
私は作業前に危険予知を行います
+ 危険予知 みんなで行い無災害
指差呼称で安全確認
今日も指差呼称で無災害
私は― 指差呼称を行います
私は指差呼称で安全を確認します
私は正しい作業手順を守ります
春の全国交通安全運動実施中
5S運動実施中
白無地
緑無地
全26種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
50634073
品番
369-12A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
表示内容
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
仕様
上部安全ピン付
トラスコ品番
184-1796
質量(g)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×30×0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。