ERD7742W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50634108

 

ERD7742W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50634108
ERD7742W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50634108

ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)56
内容量1台注文コード50634108品番ERD7742W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)56ビーム角度(°)65演色指数(Ra)高演色 93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1517アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする