仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150)102.7/99.8/104.2/102.7・111.2/105.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(C100/C150)1057/1428配光角度(°)56ビーム角度(°)65埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)配光タイプ超広角配光器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)