ユニット
安全標語入選表彰状
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
50634414
品番
380-02A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
工事現場や工場等での安全表彰用に最適です。緑十字、表彰文言入りで使いやすいです。
用途
工事現場、工場等での安全表彰に。
材質
紙
仕様
A3サイズ、緑十字入、文面入り、元号なし
トラスコ品番
184-1859
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
310×432
表示内容
表彰状 あなたは此の度の安全標語募集に際し~