ユニット
横幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
合図・確認
合図・確認
合図・確認
投げるな 落すな 人がいる
↑高所作業中
墜落災害の絶滅
4S運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔)
注意 足場組立解体中
↑上部作業中
開口部注意
ストップ・ヒューマンエラー
廃棄物を 出さない工夫を!
3R 運動を推進しよう!
環境にやさしい ゴミゼロ作業所
分ければ資源 混ぜればゴミ
産業廃棄物分別ヤード
合図はしっかり グーパー運動 実施中!
絶対にしないさせない 不安全行動
5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
整理整頓
品質を確認しよう
作業の前に まず点検しよう
ルールを守って安全運転
ISO9001 信頼できる品質づくりを目指して
ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
指差呼称を 確実に行おう
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50634439
品番
354-061
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
表示内容
合図・確認
材質
ターポリン
付属品
50cm紐×6本
トラスコ品番
184-0226
質量(g)
450
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
ハトメ内径(Φmm)
10