曜日別特売
354-101 横幕 ユニット 50634457

横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容墜落災害の絶滅
墜落災害の絶滅
投げるな 落すな 人がいる
合図・確認
↑高所作業中
4S運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔)
注意 足場組立解体中
↑上部作業中
開口部注意
ストップ・ヒューマンエラー
廃棄物を 出さない工夫を!
3R 運動を推進しよう!
環境にやさしい ゴミゼロ作業所
分ければ資源 混ぜればゴミ
産業廃棄物分別ヤード
合図はしっかり グーパー運動 実施中!
絶対にしないさせない 不安全行動
5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
整理整頓
品質を確認しよう
作業の前に まず点検しよう
ルールを守って安全運転
ISO9001 信頼できる品質づくりを目指して
ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
指差呼称を 確実に行おう
内容量1枚注文コード50634457品番354-101
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。表示内容墜落災害の絶滅材質ターポリン付属品50cm紐×6本トラスコ品番183-8731質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする