曜日別特売
822-22A 横幕 ユニット 50634588

横幕

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
表示内容5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
投げるな 落すな 人がいる
合図・確認
↑高所作業中
墜落災害の絶滅
4S運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔)
注意 足場組立解体中
↑上部作業中
開口部注意
ストップ・ヒューマンエラー
廃棄物を 出さない工夫を!
3R 運動を推進しよう!
環境にやさしい ゴミゼロ作業所
分ければ資源 混ぜればゴミ
産業廃棄物分別ヤード
合図はしっかり グーパー運動 実施中!
絶対にしないさせない 不安全行動
整理整頓
品質を確認しよう
作業の前に まず点検しよう
ルールを守って安全運転
ISO9001 信頼できる品質づくりを目指して
ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
指差呼称を 確実に行おう
内容量1枚注文コード50634588品番822-22A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。表示内容5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)材質ターポリン付属品50cm紐×6本トラスコ品番183-5561質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする