仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150)85.6/83.2/86.8/85.6・92.6/88.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(C100/C150)880/1190配光角度(°)33ビーム角度(°)35埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)