ユニット
作業管理関係腕章
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
クレーン運転士
職長
工事責任者
誘導員
合図者
監視員
玉掛責任者
玉掛作業者
電気取扱者
アーク溶接作業者
ガス溶接作業者
火薬類取扱保安責任者
運転者
作業員
クレーン運転士
監理技術者
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50635008
品番
366-54A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
表示内容
クレーン運転士
材質
軟質ビニール
仕様
ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
トラスコ品番
184-1893
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
95×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。