ユニット
修理・点検標識 操作禁止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
注文コード
50635114
品番
805-42B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
表示内容
運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
仕様
片面表示、上下部マグネット付
トラスコ品番
183-7050
材質
軟質ビニール、ゴムマグネット
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。