仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82材質【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)571配光角度(°)56ビーム角度(°)73グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可