曜日別特売
ERD5662SA ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50636314

 

ERD5662SA ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50636314
ERD5662SA ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50636314

ベースダウンライト一般型 700TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)100光源色ナチュラルホワイト 白色調光の可否不可注文コード50636314品番ERD5662SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.2タイプ700タイプ消費電力(W)6.5電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)731配光角度(°)53ビーム角度(°)65埋込穴(Φmm)100アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする