曜日別特売

ベースダウンライト一般型 700TYPE

ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE - ENDO(遠藤照明)

LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン

定格電圧(V)100光源寿命(LED)40000時間器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82タイプ700タイプ電源内蔵タイプ角度(°)【グレアカットオフアングル】30アルミ(白艶消)配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
調光の可否
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636296ERD5660WA125680ナチュラルホワイト 白色74000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.3
9,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636305ERD5661WA125571電球色73000不可【コーン】アルミ(白艶消)0.3
9,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636339ERD5664WA100602ナチュラルホワイト 白色6.54000不可【コーン】アルミ(白艶消)0.2
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636348ERD5665WA100506電球色6.53000不可【コーン】アルミ(白艶消)0.2
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636375ERD6294WA125692昼白色75000不可【コーン】アルミ(白艶消)0.3
9,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636384ERD6295WA125608温白色73500不可【コーン】アルミ(白艶消)0.3
9,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636418ERD6300WA100612昼白色6.55000不可【コーン】アルミ(白艶消)0.2
8,000
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636436ERD6338WA100612昼白色6.85000【コーン】アルミ(白艶消)0.2
10,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636445ERD6339WA100602ナチュラルホワイト 白色6.84000【コーン】アルミ(白艶消)0.2
10,500
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636470ERD6341WA100506電球色6.83000【コーン】アルミ(白艶消)0.2
10,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636427ERD6301WA100538温白色6.53500不可【コーン】アルミ(白艶消)0.2
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50636278ERD5658SA125810ナチュラルホワイト 白色74000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.3
9,500
取扱い終了
返品不可
50636287ERD5659SA125681電球色73000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.3
9,500
取扱い終了
返品不可
50636314ERD5662SA100731ナチュラルホワイト 白色6.54000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.2
8,000
取扱い終了
返品不可
50636330ERD5663SA100614電球色6.53000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.2
8,000
取扱い終了
返品不可
50636357ERD6292SA125825昼白色75000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.3
9,500
取扱い終了
返品不可
50636366ERD6293SA125724温白色73500不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.3
9,500
取扱い終了
返品不可
50636400ERD6298SA100744昼白色6.55000不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.2
8,000
取扱い終了
返品不可
50636409ERD6299SA100653温白色6.53500不可【コーン】アルミ(鏡面仕上)0.2
8,000
取扱い終了
返品不可
50636454ERD6340WA100538温白色6.83500【コーン】アルミ(白艶消)0.2
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50636427ERD6301WA68186688ERD9454WERD6301WA LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 68186688LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする