曜日別特売
EA951EW-11 25mm ベース(ステンレス製) エスコ 50636556

25mm ベース(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50636556品番EA951EW-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付

材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50636556
2020-11-09
用途: 実験治具
古野電気株式会社製造業

他のレビューにもありましたが,内径は25mmよりやや大きいので,25mmパイプとの間には若干隙間が生じます.あと,側面の穴はネジが切ってあるようですが,めちゃくちゃ薄いです.構造上仕方ないですが.

8が参考にしています
対象商品 : 50636556
2019-08-24
用途: 3mのステンレスパイプで物干しを作成
製造業

3mの物干しの両端の止めに使用。4点で止めるので外れるようなこともなくベース板と円筒形の接合の強度も十分。

1が参考にしています
対象商品 : 50636556
2019-08-23
用途: 懸垂トレーニング用のパイプ受け
株式会社スタジオイクイプメント

商品写真ではパイプを固定するネジが六角穴のセットスクリューですが、届いた商品はM6のナベ頭ネジでした。
M6のナベ頭では見た目が悪いし、1.6mm程度の厚みのステンレス素材に、場違いに大きい、M6のタップを立てても強度的な疑問が残ります
M4程度のセットスクリューにしてほしいところです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする