曜日別特売
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654

 

TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654
TH-8290-20-M 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ 50636654

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番64-3426-15
内容量1本注文コード50636654品番TH-8290-20-M
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。

線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品アズワン品番64-3426-15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする