曜日別特売
ERD6650W ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636856

 

ERD6650W ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636856
ERD6650W ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636856

ユニバーサルダウンライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4200
内容量1台注文コード50636856品番ERD6650W
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)色温度(K)4200光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)72.4/71.2/72.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2514配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする