曜日別特売
ERD7004B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50636969

 

ERD7004B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50636969
ERD7004B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50636969

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
配光角度(°)16
内容量1台注文コード50636969品番ERD7004B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83【使用不可】ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1/99.1/104.1/103.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2073配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ狭角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする