仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83【使用不可】ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)色白タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.1/98.2/103.2/102.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2054配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)