仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83【使用不可】ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)色黒タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0/96.1/100.9/100.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2009配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ狭角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)