曜日別特売
ERD7009B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50637066

 

ERD7009B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50637066
ERD7009B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50637066

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色電球色
配光角度(°)16
内容量1台注文コード50637066品番ERD7009B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93【使用不可】ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)3500光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.1/81.5/85.6/85.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)1705配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ狭角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする