※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50637186
品番
EA948DJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-12
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
16
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
4
寸法B
M6