EA948DJ-133 M16x 53 mm [球]ボールスクリュー エスコ 50637457

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x 53 mm [球]ボールスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50637457品番EA948DJ-133
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410
エスコ品番EA948DJ-133形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)53表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする