曜日別特売
CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485

 

CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485
CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485
CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485
CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485
CL14DL-5.11WFV-U LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマ 50637485

LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
消費電力(W)44.3
光束(Lm)器具:5800
内容量1個注文コード50637485品番CL14DL-5.11WFV-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。

消費電力(W)44.3適合範囲~14畳用直径(Φmm)586光束(Lm)器具:5800発光効率(Lm/W)130.9高さ(mm)120質量(g)1900色(本体)ナチュラルアズワン品番64-9307-05タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする