曜日別特売
AG-2100A マイクロホン延長ケーブル 小野測器 50637747

マイクロホン延長ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)100注文コード50637747品番AG-2100A
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル
マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。
MI-0301マイクロホンフォルダー付
延長ケーブルを複数つないで長くできます。

長さ(m)100付属品マイクロホンホルダ、コードリールタイプ、中継ケーブル5m適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マイクスタンドは、別売の三脚(LA-0203D)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする