※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50637922
品番
EA948DJ-218
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-218
形状
半球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
80
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
18
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
8.7
寸法E
M12