曜日別特売
EA948DJ-221 M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ 50637983

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50637983品番EA948DJ-221
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755
エスコ品番EA948DJ-221形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする