仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.5/105.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)102.0/99.2/103.5/102.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)35回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)(C100)1050(C150)1419枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)