EA948DJ-7 M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ 50638735

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5 x12mm [半球]ボールスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50638735品番EA948DJ-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥358
販売価格(税別)
325
エスコ品番EA948DJ-7形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする