曜日別特売
ERD7323W ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50638780

 

ERD7323W ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50638780
ERD7323W ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50638780

ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)注文コード50638780品番ERD7323W
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.8/110.5/113.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)106.5/101.3/103.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(3000TYPE)3051(4000TYPE)3880アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用です。電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする