曜日別特売
EA948DM-13 M16x33mm トグルパッド エスコ 50638902

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x33mm トグルパッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50638902品番EA948DM-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290
仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-13材質S45C寸法A(mm)33表面処理高周波焼入、先端部:黒染め寸法B(mm)28寸法C(mm)24寸法DM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする