仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4/105.4/108.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)105.1/100.0/102.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)36回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)(3000TYPE)2910(4000TYPE)3702枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)