ERD8627B 調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639184

 

ERD8627B 調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639184
ERD8627B 調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639184

調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50639184品番ERD8627B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

JDR-Hiシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト

仕様断熱施工:不可材質コーン:アルミ(黒)質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする