ENDO(遠藤照明)
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50639200
品番
ERD8628W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JDR-Hiシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)
0.2
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)
30
ランプ
別売
回転角度(°)
355
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
※
※ランプは別売りです。