曜日別特売
ERG5553B 調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639367

 

ERG5553B 調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639367
ERG5553B 調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639367

調光調色 シーリングダウンライト JDR TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台取付方式直付タイプ注文コード50639367品番ERG5553B
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

JDRシリーズ
カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト

材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.3取付方式直付タイプ角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミダイキャスト(黒艶消)LEDランプ別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする