EA951FD-16A 1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ 50639374

※使用例

1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50639374品番EA951FD-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800

通気性の良いWバー採用。
マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。

エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
注意
※お客様組立品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする